text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 3.5 m safety coupling


Objednací číslo 1G404296
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 3
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G404296
EAN 4030875158953
UBB 500581068862
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40928
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.