text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2 E


Objednací číslo 4E226609
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E226609
EAN 4030875158878
UBB 500582037411
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40831
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.