Hadice a navijáky
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
7T669044
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7T669044
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
23.2
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
23.2
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T669044
EAN
4030875149234
UBB
500583279954
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40943