text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m G 1/4 inch EWO


Objednací číslo 7Z016210
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 23.2
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 23.2
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z016210
EAN 4030875149227
UBB 500583348502
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.