Hadice a navijáky
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
7G258377
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m coupling DN 7.2 EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G258377
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
23.2
Jmenovitý průměr
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
23.2
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
5
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G258377
EAN
4030875159011
UBB
500583101737
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40972