text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m safety couplin


Objednací číslo 6I301142
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I301142
EAN 4030875158939
UBB 500582776125
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40926
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.