Hadice a navijáky
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
7D669535
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m plug DN 7.2, G 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D669535
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Se spojkami
Ne
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
11
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m)
6
Značka
Riegler
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Se spojkami
Ne
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
11
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m)
6
Značka
Riegler
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D669535
EAN
4047322633079
UBB
500583070700
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
158161