Hadice a navijáky
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
0A944088
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A944088
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m)
6
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A944088
EAN
4030875149135
UBB
500573607321
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40805