text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2


Objednací číslo 4I777519
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 1.75
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Riegler

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I777519
EAN 4047322633253
UBB 500582096649
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158179
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.