text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m G 1/4 inch EWO


Objednací číslo 3Z459428
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 3.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z459428
EAN 4030875149128
UBB 500581968384
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40804
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.