text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 10 m G 1/4 inch EWO


Objednací číslo 0V492005
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V492005
EAN 4030875149159
UBB 500573890208
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40807
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.