text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Objednací číslo 6R075376
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R075376
EAN 4030875149104
UBB 500582889811
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40802
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.