text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2 EWO


Objednací číslo 4N577825
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40822
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.