text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m G 1/4 inch EWO


Objednací číslo 7S398384
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1.5
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 18
Jmenovitý průměr 1/4 palce (8)
Max. pracovní délka (m) 3
Značka Ewo
HS kód 39173900

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S398384
EAN 4030875149098
UBB 500583253611
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40801
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.