text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P


Objednací číslo 8W391461
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 33.6
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 33.6
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 2.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W391461
EAN 4030875158991
UBB 500583666705
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40970
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.