Hadice a navijáky
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
3V811604
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V811604
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
3/8 palce (10)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
3/8 palce (10)
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V811604
EAN
4030875149302
UBB
500581912275
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40950