text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m coupling DN 7.2 E


Objednací číslo 9A845359
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A845359
EAN 4030875159080
UBB 500583725535
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40979
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.