text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 15 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Objednací číslo 1F225031
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 71
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 15
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 71
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F225031
EAN 4015448516071
UBB 500581025623
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861423
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.