text.skipToContent text.skipToNavigation

Spirální tažná pružina DIN 2097 Pružinová ocel Pozinkované 2,25X22,0X100MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál Pružinová ocel
Vnější průměr 22
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Depending on availability the springs may be supplied with a German or English eye.
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.25 mm
Délka 100 mm
Materiál Pružinová ocel
Vnější průměr 22
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Depending on availability the springs may be supplied with a German or English eye.

Rozměry

D (mm) 2.25
L (mm) 100

Normy

DIN 2097

Čísla materiálu

Objednací číslo 17902.247.100
EAN 8715492599162
UBB 950383009681
UNSPSC 31161901

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.