diverse
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
Vruty, šrouby
Samovrtné šrouby
31255
31255.042.016
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
SPEDEC Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7504 M-H Ocel Pozinkované ST4,2X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
16
L1 ≈
7
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Čísla materiálu
Objednací číslo
31255.042.016
EAN
8715492961495
UBB
950352444174
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
1223720
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace