Samovrtné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samovrtné šrouby
31230
31230.055.022
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
SPEDEC Samovrtný šroub s šestihrannou hlavou s nákružkem DIN 7504 K Ocel Pozinkované velké balení ST5,5X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5.5 mm
Délka
22 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení
Rozměry
dc
11
D (mm)
5.5
k (max.)
5.45
L (mm)
22
L1 ≈
10
P
1.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7504-K
ISO
15480
Čísla materiálu
Objednací číslo
31230.055.022
EAN
8715492960726
UBB
950352149641
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
689584