Volná kolečka
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
3A010276
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
Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3A010276
Šířka (mm)
30
Průměr (mm)
80
Nosnost (kg)
130
Průměr hřídele (mm)
12
Model kola
Jiný
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
30
Průměr (mm)
80
Nosnost (kg)
130
Průměr hřídele (mm)
12
Model kola
Jiný
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
40
Ložisko
Jehlové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A010276
EAN
4260390221683
UBB
500581636064
UNSPSC
31162702
Výrobní číslo položky
3000276072