Kola
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
1W086301
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 1000 kg aluminium/cast axle diameter 25 mm BS ROLLEN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W086301
Šířka
50
Průměr
200
Užitečné zatížení
1000
Průměr hřídele (mm)
25
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
60
Ložisko
Kuličkové ložisko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
50
Průměr
200
Užitečné zatížení
1000
Průměr hřídele (mm)
25
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
60
Ložisko
Kuličkové ložisko
Značka
Bs rollen
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W086301
EAN
4021885032135
UBB
500581236261
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
C10.201