Kola
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
5K037340
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 750 kg white plastic axle dm 12.5 mm BS ROLLEN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K037340
Šířka
50
Průměr
200
Užitečné zatížení
750
Průměr hřídele (mm)
12.5
Materiál běhounu
Plast
Délka náboje (mm)
59
Ložisko
Kuličkové ložisko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
50
Průměr
200
Užitečné zatížení
750
Průměr hřídele (mm)
12.5
Materiál běhounu
Plast
Délka náboje (mm)
59
Ložisko
Kuličkové ložisko
Značka
Bs rollen
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K037340
EAN
4021885122409
UBB
500582429477
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
3000275639