Volná kolečka
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
2H725681
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 300 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H725681
Šířka (mm)
50
Průměr (mm)
150
Nosnost (kg)
300
Průměr hřídele (mm)
20
Model kola
Jiný
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
59
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
50
Průměr (mm)
150
Nosnost (kg)
300
Průměr hřídele (mm)
20
Model kola
Jiný
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
59
Ložisko
Jehlové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H725681
EAN
4260475217150
UBB
500581402574
UNSPSC
31162702
Výrobní číslo položky
3000276075