Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
9I385868
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
Sonický bit 5/16 palce 12 mm 36 mml
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9I385868
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
36
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
12
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
36
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
12
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.313
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Sonic
Komoditní kód
8204200000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9I385868
EAN
4711200957266
UBB
500678365239
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
9233612