text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonické hlavice 1/2 palce M18T 78mml


for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Objednací číslo 2C492555
Délka (mm) 78
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 18
Značka Sonic
Type Spline Bit Socket
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 78
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 18
Značka Sonic
Type Spline Bit Socket

Popis

for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C492555
EAN 4715898520597
UBB 500678356816
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 86807818
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.