text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonická pracovní světla Světlo 120 SMD LEDS


Retractable alloy holder (1200 1700 mm) 120 SMD LED's 7,5W power consumption 600 lumen 75° concentrated beam angle Uniform and flicker free daylight li

Objednací číslo 4L901795
Barva krytu Jiný
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 1140
Možnost dálkového ovládání Ne
K dispozici podpora IFTTT Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva krytu Jiný
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 1140
Možnost dálkového ovládání Ne
K dispozici podpora IFTTT Ne
Napájení svítidla (W) 7.5 - 7.5
Světelný tok (lm) 600 - 600
Žárovka Ne
Úhel vyzařování (°) 75 - 75
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Značka Sonic
Type LED Bonnet Light

Popis

Retractable alloy holder (1200 1700 mm) 120 SMD LED's 7,5W power consumption 600 lumen 75° concentrated beam angle Uniform and flicker free daylight li

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L901795
EAN 4715898522911
UBB 500678087874
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 4821107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.