text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 9M 8mm 10Bar


AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 1/4” HOSE DIAMTER 8MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 10 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Objednací číslo 7Z898925
Materiál Plast
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 8
Rolovací mechanismus Odpružená
S hadicí Ano
Maximální délka pojezdu (m) 9
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Plast
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 8
Rolovací mechanismus Odpružená
S hadicí Ano
Maximální délka pojezdu (m) 9
Velikost vstupní závitové přípojky (palce) 1/4 palce
Značka Sonic
Type Air Hose Reel

Popis

AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 1/4” HOSE DIAMTER 8MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 10 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z898925
EAN 4715898546412
UBB 500678105288
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 4822402
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.