text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Posuvná měřítka 47003


According to DIN 862 With quick adjuster Made from Stainless Steel Measurements in mm For internal, external, step, and depth measurement Fully hardened 0-150 mm

Objednací číslo 3I450953
Digitální indikace Ne
Rozměr hloubky Ano
Rozsah měření (mm) 0 - 150
Materiál Nerezocel
Metrické dělení Ano
Baleno po 1

Specifikace

Digitální indikace Ne
Rozměr hloubky Ano
Rozsah měření (mm) 0 - 150
Materiál Nerezocel
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ne
Značka Sonic
Type Vernier Caliper

Popis

According to DIN 862 With quick adjuster Made from Stainless Steel Measurements in mm For internal, external, step, and depth measurement Fully hardened 0-150 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I450953
EAN 4711200954449
UBB 500677986167
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 47003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.