text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic dvoucestný momentový klíč 1/2 60-300nm


Artikelnummer 2P129774
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1330
Celková délka (mm) 595
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1330
Celková délka (mm) 595
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60 - 300
Šířka hlavy (mm) 40.5
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 40
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Sonic
Type 2Way Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2P129774
EAN 4713268463413
UBB 500691872062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 730360300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.