text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldering station i-CON PICO MK2 150-450GradC 80 W Heating time approx. 9 s ERSA


s permanentním pájecím hrotem ERSADUR s dlouhou životností - dlátovitý, rovný 1,6 mm - 230 V - velmi rychlý ohřev a dohřev - pohotovostní a kalibrační funkce - variabilní nastavení pracovní teploty - další možnosti nastavení, jako jsou pevné teploty, úroveň energie a funkce vypnutí, uzamčení a funkce vypnutí, jsou k dispozici pomocí bezplatného softwaru pro PC a volitelné paměťové karty micro SD - maximální spolehlivost procesu a kontrola kvality - automatické pohotovostní a klidové funkce zajišťují úsporu energie - technologie Tip'n'Turn umožňuje rychlejší a bezpečnější výměnu hrotu díky použití nového bajonetového nástavce

Objednací číslo 9R044315
Značka Ersa
Komoditní kód 85151990
Baleno po 1

Specifikace

Značka Ersa
Komoditní kód 85151990

Popis

s permanentním pájecím hrotem ERSADUR s dlouhou životností - dlátovitý, rovný 1,6 mm - 230 V - velmi rychlý ohřev a dohřev - pohotovostní a kalibrační funkce - variabilní nastavení pracovní teploty - další možnosti nastavení, jako jsou pevné teploty, úroveň energie a funkce vypnutí, uzamčení a funkce vypnutí, jsou k dispozici pomocí bezplatného softwaru pro PC a volitelné paměťové karty micro SD - maximální spolehlivost procesu a kontrola kvality - automatické pohotovostní a klidové funkce zajišťují úsporu energie - technologie Tip'n'Turn umožňuje rychlejší a bezpečnější výměnu hrotu díky použití nového bajonetového nástavce

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R044315
EAN 4003008153675
UBB 500729836410
UNSPSC 23171509
Výrobní číslo položky 0IC1305
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.