Nástrčné hlavice - sady
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
Klíče
Nástrčné hlavice - sady
7T759769
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
Socket spanner set R7800 4014 14-part 3/4 inch GEDORE RED
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7T759769
Balení
Plastová krabička
Velikost připojení
3/4 palce
Počet nástrčných klíčů
10
Celkový počet nástrojů
14
Velikost připojení (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Plastová krabička
Velikost připojení
3/4 palce
Počet nástrčných klíčů
10
Celkový počet nástrojů
14
Velikost připojení (mm)
20
Počet zásuvek pro šroubovák
0
Počet nástrčných hlavic Torx
0
Počet šestihranných nástrčných hlavic
0
S ráčnou
Ano
Značka
Gedore red
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T759769
EAN
4060833000116
UBB
500694853788
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300011