text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací trubice Ripca 12,0-4,0 mm černá 3:1 3m


Objednací číslo 1Q393194
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.7
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 3
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.7
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 3
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 4
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q393194
EAN 8712734109226
UBB 500640716030
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSB120040-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.