Smršťovací bužírky
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
4D407417
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
Smršťovací bužírka Ripca 9,0 - 3,0 mm žlutá 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4D407417
Barva
Yellow
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Yellow
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
9
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
3
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4D407417
EAN
8712734142933
UBB
500640732607
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSY090030-5