Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
2T938386
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
Smršťovací bužírka Ripca 9,0-3,0 mm červená 3:1 5m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2T938386
Barva
Red
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.7
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.7
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
9
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
3
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T938386
EAN
8712734142919
UBB
500640717699
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSR090030-5