text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 6,4-3,2 mm černá 2:1 6,4-3,2 mm černá - 5m


Objednací číslo 7A773261
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.64
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.64
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6.4
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 3.2
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A773261
EAN 8712734016807
UBB 500644364001
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS64B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.