text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 6,0-2,0 mm bílá 5m


Objednací číslo 5Q289640
Barva Bílá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 2
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Komoditní kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q289640
EAN 8712734142858
UBB 500640731617
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSW060020-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.