text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Smršťovací bužírky
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
4W627590
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
Smršťovací bužírka Ripca 6,0 - 2,0 mm žlutá 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W627590
Barva
Yellow
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Yellow
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
2
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W627590
EAN
8712734142889
UBB
500640732458
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSY060020-5