Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
4Y429227
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
Smršťovací bužírka Ripca 4,8-2,4 mm modrá 2:1 5m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y429227
Barva
Modré
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
4.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
4.8
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
2.4
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y429227
EAN
8712734071752
UBB
500640725692
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS48U-5