text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 3,2-1,6 mm modrá 2:1 5m


Objednací číslo 6C834893
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3.2
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3.2
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 1.6
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C834893
EAN 8712734133429
UBB 500640723465
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS32U-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.