text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 24,0-8,0 mm modrá 2m


Objednací číslo 4K525570
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 2
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 2
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 24
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 8
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Komoditní kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K525570
EAN 8712734110017
UBB 500641924179
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSU240080-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.