Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
4U575000
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
Smršťovací bužírka Ripca 24,0 - 8,0 mm bílá 2m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U575000
Barva
Bílá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
2
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
2
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
24
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
8
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U575000
EAN
8712734109660
UBB
500641924336
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSW240080-2