text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 24,0 - 8,0 mm žlutá 2m


Objednací číslo 5F849053
Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 2
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 2
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 24
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 8
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F849053
EAN 8712734109684
UBB 500641924740
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSY240080-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.