Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
2L846774
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
Smršťovací bužírka Ripca 24,0 - 8,0 mm červená 2m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L846774
Barva
Red
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
2
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
2
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
24
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
8
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L846774
EAN
8712734109493
UBB
500641922504
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSR240080-2