Smršťovací bužírky
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
8S749801
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
Smršťovací bužírka Ripca 24,0-8,0 mm černá HSSA24B- 0,8 mm - 1,5 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S749801
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
1.5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
1.5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
24
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
8
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S749801
EAN
8712734086435
UBB
500644365099
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSSA24B-1.5