Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
8N655011
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
Smršťovací bužírka Ripca 19,0-9,6 mm modrá 2:1 50m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N655011
Barva
Modré
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
50
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
19.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
50
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
19.1
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
9.5
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N655011
EAN
8712734082628
UBB
500640721063
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS190U-50