text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 19,0-9,6 mm červená 2:1 50m


Objednací číslo 4C199192
Barva Red
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 50
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 19.1
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 50
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 19.1
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 9.5
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Komoditní kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C199192
EAN 8712734048464
UBB 500640720644
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS190R-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.