Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
6E214162
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
Smršťovací bužírka Ripca 12,7-6,4 mm černá 2:1 5m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E214162
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.64
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.64
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
12.7
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
6.4
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E214162
EAN
8712734069643
UBB
500644361031
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS127B-5