text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 12,7-6,4 mm černá 2:1 5m


Objednací číslo 5C332337
Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12.7
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 6.4
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C332337
EAN 8712734016654
UBB 500640719422
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS127YG-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.